Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstemm-Riegelschloss 61005 tosisch, DM 50 mm, rechts, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einstemm-Riegelschloss 61005 tosisch, DM 50 mm, rechts, Stahl verzinkt
Produktbild zu Einstemm-Riegelschloss 61005 tosisch, DM 50 mm, rechts, Stahl verzinkt
Skizze zu Einstemm-Riegelschloss 61005 tosisch, DM 50 mm, rechts, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102272002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3422-0828
EAN/GTIN:
     9007023219908
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck-riegelschloss rechts
einsteck riegelschloss
Einstemm-Riegelschloss 61005 tosisch, DM 50 mm, rechts, Stahl verzinkt

Mit 2 Zuhaltungen, für Sicherungs- und Schalterkästen ohne Schlüssel

Weitere Informationen:
Dornmaß:
50 mm
Kastenbreite:
80 mm
Kastenhöhe:
80 mm
Kastenstärke:
10 mm
Richtung:
rechts
Riegeltouren:
1
Schließungsart:
tosisch, Einheitssperre 61005
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
61005
Stulpabmessung:
140 x 18 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Einstemm-Riegelschloss, Riegelschloss, einsteckriegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61005
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.