Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.
Stulp 24 mm
Symbol zu BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.
Symbol zu BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.
LOGO zu BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.
Artikel-Nr.:
     3145-102271887
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21710-06-L-8
EAN/GTIN:
     4015540957369
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss elektronisch kuppelbar B 2171 C DM 65/24 universal 2flg.

Weitere Informationen:
Nuss:
9 mm
Dornmaß:
65 mm
Richtung:
universal
Kastenstärke:
15 mm
Fluchttürfunktion:
C
Nussausführung:
geteilt
Kastenbreite:
98 mm
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Kastenhöhe:
165 mm
Flügelanzahl:
2
Type:
2171 elektronisch kuppelbar
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Entfernung:
72 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Schließungsart:
PZW
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulpausführung:
rund
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,25*
€ 1.190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,65*
€ 1.125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,36*
€ 1.090,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,80*
€ 1.045,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 5490 0300
ab € 86,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.