Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
Produktbild zu GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
Symbol zu GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
LOGO zu GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271695
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-37509-AA-0-1
EAN/GTIN:
     4015596408785
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
GU MFV-Schloss Secury Automatic FH, DM 65,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber

automatische Verriegelung:

  • für die Tür, die sich selbst verriegelt
  • einfach Tür zuziehen, automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Verriegelung mit 20 mm in Kraft

Entriegelung:

  • von außen durch Schlüsselumdrehung
  • von innen durch Türdrücker-Betätigung
  • optional mit A-Öffner ausrüstbar


Hinweis: Mehrfachverriegelung gerichtet für Wechselgarnitur.
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich entspricht ÖNORM B3858
Für ein linkes Schloss wird eine linke Schließleiste benötigt und für ein rechtes Schloss wird eine rechte Schließleiste benötigt!

Weitere Informationen:
Verriegelung:
2 Automatik-Fallenriegel
Kastenbreite:
83 mm
Nuss:
9 mm
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Type:
SECURY Automatic
Stulpausführung:
rund
Dornmaß:
65 mm
Stulp (L x B x S):
1750 x 20 x 2,5 mm
Entfernung:
PZ 92 mm
Feuerhemmend:
J
Ausführung:
Fallenriegel bei Maß A 730/ Maß B 760 mm, Drückerhöhe variabel
Marke:
GU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,57*
€ 489,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 104,59*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48687-46-0-1
ab € 6,76*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48686-46-0-1
ab € 4,76*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-L-1
ab € 95,20*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-R-1
ab € 95,18*
Zubehör
GU
K-19020-01-0-0
ab € 384,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.