Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
Produktbild zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
Symbol zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
Symbol zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
Anwendungsbild zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
LOGO zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
LOGO zu Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102271689
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     6-38724-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015540887352
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttür-Mehrfachverriegelung 2119 2-flg. Funktion E, rechts, rund, Edelstahl

SECURY Automatik
Optional mit A-Öffner ausrüstbar


Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
2119
Stulpabmessung:
20 x 3 x 1750 mm
Dornmaß:
65 mm
Nuss:
9 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpausführung:
rund
Fluchttürfunktion:
E
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Entfernung:
72 mm
Nussausführung:
einteilig
Kastenbreite:
93 mm
Richtung:
rechts
Flügelanzahl:
2
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,81*
€ 750,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,16*
€ 741,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,58*
€ 703,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,30*
€ 632,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 104,52*
Zubehör
G-U
9-50779-46-0-1
ab € 18,89*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48687-46-0-1
ab € 6,75*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48686-46-0-1
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.