Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelungsschloss SECURY Automatic DIN,m.Tagesent.NF DM65,rund,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu Mehrfachverriegelungsschloss SECURY Automatic DIN,m.Tagesent.NF DM65,rund,silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271636
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-37423-29-0-1
EAN/GTIN:
     4015596440235
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv schloss
Mehrfachverriegelungsschloss SECURY Automatic DIN,m.Tagesent.NF DM65,rund,silber

automatische Verriegelung:

  • für die Tür, die sich selbst verriegelt
  • einfach Tür zuziehen, automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Verriegelung mit 20 mm in Kraft

Entriegelung:

  • von außen durch Schlüsselumdrehung
  • von innen durch Türdrücker-Betätigung
  • optional mit A-Öffner ausrüstbar
  • mit Tagesentriegelung (Austauschstück separat erforderlich)


Hinweis: Mehrfachverriegelung gerichtet für Wechselgarnitur.
Für ein linkes Schloss wird eine linke Schließleiste benötigt und für ein rechtes Schloss wird eine rechte Schließleiste benötigt!

Weitere Informationen:
Nuss:
10 mm
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Kastenbreite:
83 mm
Stulpausführung:
rund
Entfernung:
PZ 92 mm
Dornmaß:
65 mm
Type:
SECURY Automatic TE NF
Stulp (L x B x S):
1750 x 20 x 2,5 mm
Verriegelung:
2 Automatik-Fallenriegel, mit Standard-Falle
Marke:
GU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 136,58*
€ 169,86*
Lager 3145
25
Frei Haus
ab € 257,06*
€ 308,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 110,33*
Zubehör
GU
6-38473-05-0-1
ab € 48,13*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-L-1
ab € 95,14*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-R-1
ab € 95,21*
Zubehör
GU
K-19020-01-0-0
ab € 383,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.