Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU MFV-Schloss Secury Automatic DIN, DM 55,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu GU MFV-Schloss Secury Automatic DIN, DM 55,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271620
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-37509-08-0-1
EAN/GTIN:
     4015596185358
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mehrfachverriegelungsschloss g-u
mfv schloss
GU MFV-Schloss Secury Automatic DIN, DM 55,Stulp 1750 x 20 x 2,5mm rund, silber

automatische Verriegelung:

  • für die Tür, die sich selbst verriegelt
  • einfach Tür zuziehen, automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Verriegelung mit 20 mm in Kraft

Entriegelung:

  • von außen durch Schlüsselumdrehung
  • von innen durch Türdrücker-Betätigung
  • optional mit A-Öffner ausrüstbar


Hinweis: Mehrfachverriegelung gerichtet für Wechselgarnitur.
Für ein linkes Schloss wird eine linke Schließleiste benötigt und für ein rechtes Schloss wird eine rechte Schließleiste benötigt!

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Verriegelung:
2 Automatik-Fallenriegel
Nuss:
8 mm
Stulpausführung:
rund
Stulp (L x B x S):
1750 x 20 x 2,5 mm
Dornmaß:
55 mm
Type:
SECURY Automatic
Entfernung:
PZ 92 mm
Ausführung:
Fallenriegel bei Maß A 730/ Maß B 760 mm, Drückerhöhe variabel
Kastenbreite:
73 mm
Marke:
GU
Weitere Suchbegriffe: Barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 110,85*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48687-46-0-1
ab € 6,75*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48686-46-0-1
ab € 4,76*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-L-1
ab € 95,21*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-R-1
ab € 95,19*
Zubehör
GU
K-19020-01-0-0
ab € 386,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.