Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102271603
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19110-00-U-8
EAN/GTIN:
     4015540793110
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss 1911 2-flg. selbstverriegelnd, eckig,DM 35, Edelstahl

Durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar.

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulplänge:
270 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Richtung:
universal
Entfernung:
92 mm
Kastenbreite:
50 mm
Fluchttürfunktion:
B
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Nuss:
9 mm
Stulpausführung:
Flachstulp eckig
Kastenstärke:
15,5 mm
Stulpbreite:
24 mm
Nussausführung:
geteilt
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1911 selbstverriegelnd
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Dornmaß:
35 mm
Flügelanzahl:
2
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks, panikschloss, BKS Panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,21*
€ 597,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.