Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech GU-Secury verstellbar links, Falz 11 mm, verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech GU-Secury verstellbar links, Falz 11 mm, verzinkt silber
Produktbild zu Schließblech GU-Secury verstellbar links, Falz 11 mm, verzinkt silber
LOGO zu Schließblech GU-Secury verstellbar links, Falz 11 mm, verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271597
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-38679-01-L-1
EAN/GTIN:
     4015596275257
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech GU-Secury verstellbar links, Falz 11 mm, verzinkt silber

Weitere Informationen:
Richtung:
links
Falz:
Euronut 7/8 x 4 mm
Ausführung:
Schließblech zum Aufschrauben verstellbar, mit Austauschstück und Endstück, mitte Falle 146 mm
Nutlage:
"Y" = 9 mm
Abmessung:
216,5 x 24 x 6/6 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Marke:
GU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.