| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102271553 Herst.-Nr.: 6-27594-00-L-1 EAN/GTIN: 4015596894779 |
| |
|
| | |
| Schließblech GU-Secury z. Einfräsen verstell. links, Falz 4 mm, verzinkt silber
Funktion: Geschlossene Tür - normale Schlossfunktion über Falle und Riegel. Bei Versperrung tritt über Zylinderschlüssel eine Verriegelung der Rollzapfen und des Schlossriegels in Kraft.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schließblech zum Einfräsen verstellbar | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Abmessung: | 208 x 20 x 8,5 mm | Richtung: | links | Radius: | 8 mm | Falz: | Falzluft 4 mm | Nutlage: | "Y" = 10 mm | Marke: | GU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 10,35* | € 14,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 10,36* | € 14,61* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,92* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|