Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech GU-Secury z. Einfräsen, Falz 4 mm, Stulp 16 mm, verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nicht verstellbar
nicht verstellbar
verstellbar
verstellbar, links
verstellbar, rechts
LOGO zu Schließblech GU-Secury z. Einfräsen, Falz 4 mm, Stulp 16 mm, verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271539
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     G-22864-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596946706
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech GU-Secury z. Einfräsen, Falz 4 mm, Stulp 16 mm, verzinkt silber

Weitere Informationen:
Abmessung:
208 x 17 x 8,5 mm
Falz:
Falzluft 4 mm
Ausführung:
Schließblech zum Einfräsen nicht verstellbar
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Radius:
8 mm
Richtung:
universal
Nutlage:
"Y" = 9 mm
Marke:
GU
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließplatte gu, lappenschließblech, schließblech verzinkt, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 9,50*
ab € 8,44*
€ 11,99*
Lager 3145
8
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 15,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.