Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt
Skizze zu BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt
LOGO zu BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102271321
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1759.000008
EAN/GTIN:
     4060473130495
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 1759 mit Rosettenl. 1-flg. Funktion E/EN179, Stahl verzinkt

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179
Kastenbreite:
85 mm
Kastenhöhe:
186 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
19 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Schließungsart:
PZW
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
1759 mit Rosettenlöcher
Verwendung:
Stahlblechtüren
Marke:
BMH
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, fluchttürschloss dorn 65, anti-panik schloß, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.