Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Schließplatte Secury verstellbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließplatte für Massiv- und Automatic-Riegel, ohne Abdeckgehäuse
Schließplatte für Massiv- und Automatic-Riegel, ohne Abdeckgehäuse
Schließplatte für Massiv- und Automatic-Riegel, ohne Abdeckgehäuse
LOGO zu GU Schließplatte Secury verstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102271233
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-31985-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596824639
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech
GU Schließplatte Secury verstellbar, silber

Weitere Informationen:
Material:
Stahl dekorsilber
Ausführung:
Schließplatte für Massiv- und Automatic-Riegel, ohne Abdeckgehäuse, Andruck einstellbar +/-1 mm
Richtung:
universal
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Falz:
Falzluft 4 mm
Nutlage:
"Y" = 10 mm
Marke:
GU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,79*
Lager 3145
56
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 14,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.