Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Schließblech verdeckt m. Austauschstück, Y = 13 mm, Stahl dekorsilber, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Schließblech verdeckt m. Austauschstück, Y = 13 mm, Stahl dekorsilber, rechts
Produktbild zu GU Schließblech verdeckt m. Austauschstück, Y = 13 mm, Stahl dekorsilber, rechts
LOGO zu GU Schließblech verdeckt m. Austauschstück, Y = 13 mm, Stahl dekorsilber, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102271230
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-29476-02-R-1
EAN/GTIN:
     4015596753625
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
GU Schließblech verdeckt m. Austauschstück, Y = 13 mm, Stahl dekorsilber, rechts

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Austauschstück, verstellbar
Richtung:
rechts
Material:
Stahl dekorsilber
Nutlage:
"Y" = 13 mm
Abmessung:
250 x 28 x 9 mm
Falz:
Falzluft 20 mm
Marke:
GU
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkelschließblech 250mm rechts, lappenschließblech, lappenschließblech rechts, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 23,98*
€ 32,22*
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 31,38*
€ 41,62*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,49*
€ 59,19*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.