| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102271185 Herst.-Nr.: 3216471 EAN/GTIN: 9002730459494 |
| |
|
| | |
| KFV Schließblech einfräsbar Falle u. Riegel, Stulp 16 mm,verzinkt silberfärbig
Weitere Informationen: | | Abmessung: | 208 x 18 x 8,5 mm | Falz: | Falzluft 4 mm | Komponente: | Schließblech einfräsbar für Falle und Riegel | Material: | Stahl verzinkt silberfärbig | Radius: | 8 mm | Verwendung: | Stulpbreite 16 mm | Richtung: | universal | Type: | AS 2300/2600/8100 | Marke: | KFV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 11,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 12,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,6063* | € 12,0363* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,77* | € 12,27* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|