Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Winkelschließblech mit AT-Stück, 250 x 16,5 x 25 x 3mm verzinkt, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Winkelschließblech mit AT-Stück, 250 x 16,5 x 25 x 3mm verzinkt, rechts
Produktbild zu GU Winkelschließblech mit AT-Stück, 250 x 16,5 x 25 x 3mm verzinkt, rechts
Skizze zu GU Winkelschließblech mit AT-Stück, 250 x 16,5 x 25 x 3mm verzinkt, rechts
LOGO zu GU Winkelschließblech mit AT-Stück, 250 x 16,5 x 25 x 3mm verzinkt, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102270987
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-39481-01-R-1
EAN/GTIN:
     4015596567345
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
GU Winkelschließblech mit AT-Stück, 250 x 16,5 x 25 x 3mm verzinkt, rechts

Weitere Informationen:
Marke:
GU
Abmessung:
250 x 16,5 x 25 x 3 mm
Richtung:
rechts
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
mit AT-Stück, mit geringer Ansichtsbreite
Radius:
8 mm
Falz:
Falzluft 4 mm
Nutlage:
"Y" = 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 8,50*
ab € 12,79*
€ 17,97*
Lager 3145
29
€ 5,90*
ab € 36,79*
€ 48,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.