Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Skizze zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Skizze zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Anwendungsbild zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102270946
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     6-B1916-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540967535
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1916 1-flg.Funk.E,universal,U-Stulp,Edelstahl

SECURY Automatik

  • automatische Verriegelung von Fallenriegel und Automatikriegel durch integrierten
    Auslösehebel, dadurch keine Hilfsfalle notwendig
  • kein manuelles Abschließen der Tür notwendig
  • optional mit A-Öffner ausrüstbar


Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Flügelanzahl:
1
Dornmaß:
35 mm
Nuss:
9 mm
Fluchttürfunktion:
E
Kastenbreite:
50 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpausführung:
U-Stulp
Marke:
BKS
Entfernung:
92 mm
Stulpabmessung:
24 x 6 x 1750 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Type:
1916 einflügelig
Nussausführung:
einteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,33*
€ 759,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,80*
€ 750,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,74*
€ 714,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
K-18153-01-0-0
ab € 110,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.