Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
Anwendungsbild zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102270918
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     6-B1910-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540967122
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttür-Mehrfachverriegelung 1910 1-flg.Funk.B,universal,U-Stulp,Edelstahl

SECURY Automatik

  • automatische Verriegelung von Fallenriegel und Automatikriegel durch integrierten
    Auslösehebel, dadurch keine Hilfsfalle notwendig
  • kein manuelles Abschließen der Tür notwendig
  • Optional mit A-Öffner ausrüstbar


Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich.
Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpausführung:
U-Stulp
Kastenbreite:
49 mm
Dornmaß:
35 mm
Nussausführung:
geteilt
Stulpabmessung:
24 x 6 x 1750 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Marke:
BKS
Fluchttürfunktion:
B
Nuss:
9 mm
Type:
1910 einflügelig
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Richtung:
universal
Entfernung:
92 mm
Flügelanzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,20*
€ 821,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,23*
€ 810,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,02*
€ 772,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,35*
€ 742,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.