Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Winkelschließblech für Secury,links,Falz 4mm, für E-Öffner, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Winkelschließblech für Secury,links,Falz 4mm, für E-Öffner, Stahl verzinkt
Produktbild zu GU Winkelschließblech für Secury,links,Falz 4mm, für E-Öffner, Stahl verzinkt
Skizze zu GU Winkelschließblech für Secury,links,Falz 4mm, für E-Öffner, Stahl verzinkt
LOGO zu GU Winkelschließblech für Secury,links,Falz 4mm, für E-Öffner, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102270893
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     9-50080-01-L-1
EAN/GTIN:
     4015596570888
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
GU Winkelschließblech für Secury,links,Falz 4mm, für E-Öffner, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Marke:
GU
Radius:
8 mm
Abmessung:
250 x 33 x 25 x 3 mm
Richtung:
links
Nutlage:
"Y" = 10 mm
Falz:
Falzluft 4 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
Winkelschließblech für E-Türöffner oder AT-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.