Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Einstemmschloss 121R, DM 50, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 121R, DM 50, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 121R, DM 50, Stahl verzinkt silberfärbig
Skizze zu DORMAKABA Einstemmschloss 121R, DM 50, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu DORMAKABA Einstemmschloss 121R, DM 50, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102270463
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011611342
EAN/GTIN:
     9007957645040
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss dornmass 50
haustür einsteckschloss
DORMAKABA Einstemmschloss 121R, DM 50, Stahl verzinkt silberfärbig

mit Rosettenlöchern, Lochmittelabstand 38 mm
und zusätzlich 1 Bohrung für Kurz- und Breitschildbefestigung.
Links und rechts verwendbar durch Umlegen der Falle.
Schlosskasten und Decke aus verzinktem Stahlblech und
mittels Distanzhülsen verschraubt.
mit KU-Klemmnuss

Weitere Informationen:
Dornmaß:
50 mm
Entfernung:
90 mm
Fallenmaterial:
Zinkdruckguss
Kastenbreite:
80 mm
Kastenhöhe:
175 mm
Kastenstärke:
13 mm
Nuss:
8,5 mm
Riegelmaterial:
Stahl
Riegeltouren:
1
Schließungsart:
WC
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Stulpabmessung:
250 x 18 x 3 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, EN 12209 Klasse 2
Ausführung 2:
nach österreichischer Norm (ÖNORM) Entfernung 90 mm (nicht mit deutscher Norm DIN kompatibel)
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Einstemmschloss, Einstemmschloss WC 121R, GEGE 121R WC, WC Einstemmschloss 121R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.