Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet
Produktbild zu ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet
Edelstahl
Produktbild zu ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet
Skizze zu ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet
Symbol zu ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet
LOGO zu ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-102270452
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     106984403000080
EAN/GTIN:
     9002732040317
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
ECO Stangengriff EPN 900 IV UG, 40° Drehwinkel, Alu silber beschichtet

Die Modelle EPN 900 IV sind besonders weit gekröpft und ermöglichen somit den Einsatz von elektronischen Schließzylindern.

  • einsetzbar als Verschlusssystem nach EN 1125 mit geprüften und zugelassenen Schlössern
  • einsetzbar an geprüften Feuer- u. Rauchschutztüren
  • großes, stabiles Griffrohr
  • Hebelarme und Rohre hochfest miteinander verschraubbar
  • Getriebeeinheit Stahl verzinkt

Griffrohr bitte zusätzlich bestellen.

Drehwinkel/Betätigungswinkel: 40°

Hinweis: Bitte Griffrohr separat bestellen!

Lieferumfang: ohne Griffrohr

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Standflügel
Marke:
Eco
Verwendung:
EN 1125
Lochung:
UG
Type:
EPN 900 IV
Material:
Aluminium silber beschichtet
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECO
109506613000070
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.