Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig
Skizze zu DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102270360
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     TS/127 KB/FF/R/50/90/8,5/DS/250 LI
EAN/GTIN:
     9009884110370
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss
DORMAKABA Einstemmschloss 127, Keilbart, DM 51, Stahl verzinkt silberfärbig

Metallfalle mit Flüsterstreifen
mit Rosettenlöchern, Lochmittelabstand 38 mm
und zusätzlich 1 Loch zur Kurz- und Breitschildbefestigung.
mit schräger Umkehrfalle links und rechts verwendbar
mit 2-teiliger Klemmnuss
Schlosskasten und Decke aus verzinktem Stahlblech und
mittels Distanzhülsen verschraubt

Lieferumfang: mit 1 Schlüssel

Weitere Informationen:
Dornmaß:
51 mm
Entfernung:
90 mm
Kastenbreite:
81 mm
Kastenhöhe:
175 mm
Kastenstärke:
13 mm
Nuss:
8,5 mm
Schließungsart:
Keilbart
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Stulpabmessung:
250 x 18 x 4 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, EN 12209 Klasse 3
Ausführung 2:
nach österreichischer Norm (ÖNORM) Entfernung 90 mm (nicht mit deutscher Norm DIN kompatibel)
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Einstemmschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.