Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts
Symbol zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts
LOGO zu BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102270022
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1956 0004
EAN/GTIN:
     4015540682438
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss B 1956 mit Motor Dorn 35 rechts

  • Entriegelungszeit: Der eingefahrene Fallenriegel kann individuell zwischen 2-20 Sekunden zurückgefahren werden
  • mechanisch ist eine Entriegelung über Schlüssel und Drücker jederzeit möglich
  • kein manuelles Abschließen der Tür mehr notwendig
  • mechanische Lösung des Fallenriegels über den Schlüssel bei Stromausfall
  • Verwendung von allen Standardzylindern ohne Freilauffunktion
  • Überwachungskontakte: Fallenriegel, Schließbart / Drücker, Sabotage
  • Stromaufnahme: 1 A max.; Belastbarkeit der Schalter DC 24 V / 160 mA
  • Spannungsversorgung: Betriebsspannung DC 24 V ± 15%


Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Lieferumfang: inkl. Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Richtung:
rechts
Type:
B 1956
Stulplänge:
270 mm
Dornmaß:
35 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Fluchttürfunktion:
E
Kastenbreite:
50 mm
Kastenstärke:
18 mm
Riegelausschluß:
0 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Riegeltouren:
0
Stulpausführung:
Flachstulp eckig
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Nuss:
9 mm
Stulpstärke:
3 mm
Nussausführung:
einteilig
Kastenhöhe:
240 mm
Entfernung:
92 mm
Flügelanzahl:
1
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks, panikschloss, B 1956, B1956, BKS Panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.449,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,38*
€ 1.933,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,71*
€ 1.915,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,16*
€ 1.825,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,91*
€ 1.771,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,23*
€ 1.724,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 5490 0301
ab € 234,18*
Zubehör
BKS
B 5494 0004
ab € 140,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.