Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürschloss 1113 PZW, 2-flg. Funktion E/EN 179, links, D 65, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 1113 PZW, 2-flg. Funktion E/EN 179, links, D 65, Edelstahl
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 1113 PZW, 2-flg. Funktion E/EN 179, links, D 65, Edelstahl
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 1113 PZW, 2-flg. Funktion E/EN 179, links, D 65, Edelstahl
LOGO zu BMH Fluchttürschloss 1113 PZW, 2-flg. Funktion E/EN 179, links, D 65, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269789
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1113.000011
EAN/GTIN:
     4060473118745
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 1113 PZW, 2-flg. Funktion E/EN 179, links, D 65, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
links
Schließungsart:
PZW
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1113 PZW
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BMH
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.