Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 2328 für 2 PZ, 1-flg, Funktion E, links, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 2328 für 2 PZ, 1-flg, Funktion E, links, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 2328 für 2 PZ, 1-flg, Funktion E, links, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 2328 für 2 PZ, 1-flg, Funktion E, links, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269785
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2328 0001
EAN/GTIN:
     4015540027703
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss 2328 für 2 PZ, 1-flg, Funktion E, links, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.
Keine Prüfung nach EN 179 oder EN 1125 vorhanden!

Weitere Informationen:
Dornmaß:
32 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
Nein
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
links
Schließungsart:
2 PZ
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
2328 für 2 Profilzylinder
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Dornmaß 2:
65 mm
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.