Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Falztreibriegel 1155, DM 30, Stulp 235 x 20 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Falztreibriegel 1155, DM 30, Stulp 235 x 20 mm, Edelstahl
Produktbild zu BMH Falztreibriegel 1155, DM 30, Stulp 235 x 20 mm, Edelstahl
LOGO zu BMH Falztreibriegel 1155, DM 30, Stulp 235 x 20 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269676
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1155.000003
EAN/GTIN:
     4060473125927
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
falztreibriegelschloss
BMH Falztreibriegel 1155, DM 30, Stulp 235 x 20 mm, Edelstahl

Für automatische Verriegelung des Standflügels einer zweiflügeligen Tür, an der nur der Gangflügel als Fluchttür ausgestattet sein muss.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
M6
Kastenbreite:
45 mm
Kastenhöhe:
170 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
14 mm
Stangendornmaß:
30 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Type:
1155
Geprüft nach Norm:
Nein
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.