Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Falztreibriegel 1899, DM 35, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 35, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl
Produktbild zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 35, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl
LOGO zu BKS Falztreibriegel 1899, DM 35, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269671
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1899 0223
EAN/GTIN:
     4015540562006
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
bks falztreibriegel
falztreibriegelschloss
BKS Falztreibriegel 1899, DM 35, Stulp rund 235 x 24 mm, Edelstahl

Für automatische Verriegelung des Standflügels einer zweiflügeligen Tür, an der nur der Gangflügel als Fluchttür ausgestattet sein muss.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
M6
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Stangendornmaß:
35 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
1899
Geprüft nach Norm:
Nein
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: treibriegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.