Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl
Skizze zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269604
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18900-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015540824005
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürtreibriegel 18900 automatisch, DM 30, Flachstulp eckig, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Stulpstärke:
3 mm
Nuss:
9 mm
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Stulpmaterial:
Edelstahl
Type:
18900 für die 18er-Serie
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Kastenstärke:
18 mm
Kastenhöhe:
200 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Dornmaß:
30 mm
Kastenbreite:
45 mm
Stulplänge:
270 mm
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.