Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
Produktbild zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
Produktbild zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
Skizze zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
Symbol zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
Symbol zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
LOGO zu BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102269544
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9006 0005
EAN/GTIN:
     4015540299490
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange bks
stange treibriegel
BKS Treibriegelstange 9006, 1487 mm, für unten, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stange
Bedarf:
unten
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Gewinde:
M6
Länge:
1487 mm
Material:
Stahl verzinkt
ø:
10 mm
Type:
9006
Verwendung:
BKS Treibriegel
Marke:
BKS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,84*
€ 19,08*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,10*
1
€ 7,95*
ab € 14,77*
€ 20,88*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 21,17*
Lager 3145
121
1
€ 5,90*
ab € 31,07*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B90190001
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.