Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Lappenschließblech B9000 für Hauptschlösser, links, 41 x 180 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
links
links
Skizze zu BKS Lappenschließblech B9000 für Hauptschlösser, links, 41 x 180 mm, Edelstahl
Symbol zu BKS Lappenschließblech B9000 für Hauptschlösser, links, 41 x 180 mm, Edelstahl
Symbol zu BKS Lappenschließblech B9000 für Hauptschlösser, links, 41 x 180 mm, Edelstahl
LOGO zu BKS Lappenschließblech B9000 für Hauptschlösser, links, 41 x 180 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269457
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0435
EAN/GTIN:
     4015540113710
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
BKS Lappenschließblech B9000 für Hauptschlösser, links, 41 x 180 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Lappenbreite:
41 mm
Lappenhöhe:
180 mm
Material:
Edelstahl
Richtung:
links
Stulpausführung:
flach, mit Lappen
Type:
B9000
Verwendung:
BKS Hauptschlösser
Marke:
BKS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,66*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 5,82*
€ 7,71*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,74*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 5,87*
€ 7,78*
Lager 3145
7
1
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 9000 0436
ab € 5,39*
Ähnlich
BKS
B 9000 0319
ab € 5,44*
Ähnlich
BKS
B 9000 0320
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.