Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürtreibriegel 2390, links, DM 65, Lappenstulp 235 x 36 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenstulp
Lappenstulp
Symbol zu Fluchttürtreibriegel 2390, links, DM 65, Lappenstulp 235 x 36 mm, Edelstahl
Symbol zu Fluchttürtreibriegel 2390, links, DM 65, Lappenstulp 235 x 36 mm, Edelstahl
LOGO zu Fluchttürtreibriegel 2390, links, DM 65, Lappenstulp 235 x 36 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269275
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2390 0242
EAN/GTIN:
     4015540230981
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Fluchttürtreibriegel 2390, links, DM 65, Lappenstulp 235 x 36 mm, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Dornmaß:
65 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
9 mm
Richtung:
links
Stulpausführung:
Lappenstulp
Stulpbreite:
36 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
2390 für die 23er-Serie
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.