Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürtreibriegel 2390 f. 23er-Serie, rechts, DM 65/24, Flachstulp, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstulp
Flachstulp
Symbol zu Fluchttürtreibriegel 2390 f. 23er-Serie, rechts, DM 65/24, Flachstulp, Edelstahl
Symbol zu Fluchttürtreibriegel 2390 f. 23er-Serie, rechts, DM 65/24, Flachstulp, Edelstahl
LOGO zu Fluchttürtreibriegel 2390 f. 23er-Serie, rechts, DM 65/24, Flachstulp, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269256
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 2390 0201
EAN/GTIN:
     4015540230547
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Fluchttürtreibriegel 2390 f. 23er-Serie, rechts, DM 65/24, Flachstulp, Edelstahl

Hinweis:
Für den Einsatz in Brandschutztüren geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Dornmaß:
65 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
16 mm
Nuss:
9 mm
Richtung:
rechts
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
2390 für die 23er-Serie
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 227,90*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 306,40*
€ 367,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.