Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269038
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18270-02-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744167
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
40
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
55 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1827
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,54*
€ 464,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,55*
€ 443,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.