Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269037
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18270-01-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744150
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35,Edelstahl

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
35
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1827
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 183,21*
€ 222,34*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 326,35*
€ 386,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.