Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm
Produktbild zu BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm
Skizze zu BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm
Skizze zu BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm
Symbol zu BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm
LOGO zu BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102269034
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18280-03-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744389
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
BKS Rohrrahmenschloss 1828 Flachstulp Dornmaß 45 mm

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
45 mm
Entfernung:
92 mm
Kastenbreite:
60 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpmaterial:
Edelstahl
Brandschutztauglich:
J
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Stulpabmessung:
270 x 24 x 3 mm
Richtung:
universal
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,66*
€ 80,13*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 130,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.