Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269027
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-03-U-8
EAN/GTIN:
     4015540743931
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
BKS Fluchttürschloss 1826,Flachstulp, 1-flg. Funkt.E/EN179/1125, DM45, Edelstahl

1-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
45
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
60 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1826
Marke:
BKS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 111,33*
€ 149,38*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 124,77*
€ 150,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 150,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 126,23*
€ 152,07*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 215,34*
€ 249,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.