Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269014
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18210-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742828
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss
BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 35, Edelstahl

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
35
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1821
Marke:
BKS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,69*
€ 246,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 207,29*
€ 246,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 209,21*
€ 247,74*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 216,16*
€ 256,26*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 372,08*
€ 427,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,08*
€ 442,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18210-16-L-8
ab € 221,30*
Ähnlich
BKS
B-18210-02-L-8
ab € 208,59*
Ähnlich
BKS
B-18210-03-L-8
ab € 208,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.