Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschieber 400 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenschieber 400 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Bodenschieber 400 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Bodenschieber 400 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu Bodenschieber 400 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268299
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S520-000211-0280
EAN/GTIN:
     4016415035236
Suchbegriffe:
Bodenschieber
Bodenschieber (Tor)
bodenschieber
Bodenschieber 400 mm, Stahl verzinkt

Der hochgezogene Schieber ruht mit einer Nocke auf der oberen Führung. Diese muss der gewünschten Höhe angepasst werden.
Nach vorne gedreht, fällt der Bolzen nach unten.

Lieferumfang:
2 Führungen, ohne Auflaufstütze

Weitere Informationen:
Austragung:
30 mm
Länge:
400 mm
Material:
Stahl verzinkt
ø:
16 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: Bodenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GAH ALBERTS
S520-000210-9390
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.