Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102268123
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732000823
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss-Set 2 flg. Funktion E/EN 1125, rechts, DM 65, Edelstahl

Informationen zu Fluchttürschloss-Sets und Fluchttür-Mehrfachverriegelung-Sets in System-Verpackung

Die Sets bestehen aus BKS-Schlössern bzw. Mehrfachverriegelungen samt Zubehör wie Schließblechen,
Stangen usw. sowie Sichtbeschlägen von BKS.

Die Lieferung erfolgt in jeweils eigener Verpackung je Türelement.

Die angeführten Kombinationen entsprechen in den jeweiligen Varianten den Normen für Fluchttüren
EN 179 oder EN 1125.

Lieferumfang:
1 Fluchttürschloss
1 Treibriegel
1 Schaltschloss
1 Treibriegelstange unten
1 Treibriegelstange oben
1 Stangenführungsplatte
1 Stangenschließblech
1 Bodenschließmulde
1 Stangengriff Gangflügel
1 Stangengriff Standflügel
2 Griffrohre
3 Blindschilder
1 Knopfkurzschild
1 Wechselstift Länge 50 mm
1 Drückerstift einseitig Länge 70 mm

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Richtung:
rechts
Ausführung:
GU/BKS, mit Beschlägen und Zubehör
Türstärke:
38 - 45 mm
Flügelanzahl:
2
Flügelbreite bis:
1300 mm
Entfernung:
72 mm
Stulpausführung Standflügel:
Winkelstulp
Dornmaß-Gangflügel:
65
Fluchttürfunktion:
E
Beschlag Material:
Edelstahl
Stulpausführung:
Rundstulp 20 mm
Marke:
BKS
Geprüft nach Norm:
EN 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.061,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.285,85*
€ 2.720,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.262,42*
€ 2.692,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.156,99*
€ 2.566,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.101,35*
€ 2.500,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.061,95*
€ 2.453,72
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-78500-0D-0-8
ab € 1,68*
Zubehör
BKS
B-78500-06-0-8
ab € 1,68*
Zubehör
BKS
B-78500-08-0-8
ab € 1,68*
Zubehör
BKS
B-78500-09-0-8
ab € 1,68*
Zubehör
BKS
B-78500-0B-0-8
ab € 1,68*
Zubehör
BKS
B-78500-0C-0-8
ab € 1,68*
Zubehör
BKS
B-78440-16-0-1
ab € 17,61*
Zubehör
BKS
B-78440-19-0-1
ab € 17,61*
Zubehör
BKS
B-78500-0A-0-8
ab € 0,80*
Zubehör
BKS
B-78410-15-0-1
ab € 12,58*
Zubehör
BKS
B-78410-17-0-1
ab € 12,61*
Zubehör
BKS
B-78410-19-0-1
ab € 12,58*
Zubehör
BKS
B-78410-1E-0-1
ab € 12,60*
Zubehör
BKS
B-78410-1G-0-1
ab € 12,58*
Zubehör
BKS
B-78410-1I-0-1
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.