Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss-Set Talin 1 flg. Funktion B/EN 179, rechts, DM 65,Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbolbild
Symbol zu BKS Fluchttürschloss-Set Talin 1 flg. Funktion B/EN 179, rechts, DM 65,Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss-Set Talin 1 flg. Funktion B/EN 179, rechts, DM 65,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102268101
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732000601
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss-Set Talin 1 flg. Funktion B/EN 179, rechts, DM 65,Edelstahl

Informationen zu Fluchttürschloss-Sets und Fluchttür-Mehrfachverriegelung-Sets in System-Verpackung

Die Sets bestehen aus BKS-Schlössern bzw. Mehrfachverriegelungen samt Zubehör wie Schließblechen,
Stangen usw. sowie Sichtbeschlägen von BKS.

Die Lieferung erfolgt in jeweils eigener Verpackung je Türelement.

Die angeführten Kombinationen entsprechen in den jeweiligen Varianten den Normen für Fluchttüren
EN 179 oder EN 1125.

Lieferumfang:
1 Fluchttürschloss
1 Winkelschließblech
1 Drückergarnitur Talin FH mit Rundrosetten
1 Drückerstift geteilt LA 57 mm (19,1-29,0) / LI 46 mm (9,1-19,0)

Weitere Informationen:
Fluchttürfunktion:
B
Beschlag Material:
Edelstahl matt
Flügelanzahl:
1
Stulpausführung:
Rundstulp 20 mm
Richtung:
rechts
Flügelbreite bis:
1300 mm
Dornmaß:
65 mm
Marke:
BKS
Ausführung:
GU/BKS, mit Beschlägen und Zubehör
Türstärke:
38 - 45 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179
Stulpmaterial:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 383,24*
€ 456,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 380,69*
€ 453,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 364,75*
€ 434,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 351,84*
€ 418,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 317,91*
€ 378,31
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
72.3.9.3.3R
ab € 14,27*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
72.3.9.5.5R
ab € 21,60*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
72.3.9.2.5R
ab € 21,42*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
72.3.9.3.2R
ab € 21,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.