Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange quadratisch, 2000 x 16 x 16 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Treibriegelstange quadratisch, 2000 x 16 x 16 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268047
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000607-2000
EAN/GTIN:
     4016415039258
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange strenger
stange treibriegel
Treibriegelstange quadratisch, 2000 x 16 x 16 mm, verzinkt

mit Öse zum Einhängen.

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Stangenquerschnitt:
16 x 16 mm
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahl verzinkt
Größe:
16/2000 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: Triebstange, treibstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S860-91-5160
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.