Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel aufliegend, 16 x 16 mm, Hub 29 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel aufliegend, 16 x 16 mm, Hub 29 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268030
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000601-0000
EAN/GTIN:
     4016415039067
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel strenger
Tortreibriegel aufliegend, 16 x 16 mm, Hub 29 mm, verzinkt

Stangenausschluss nach oben und unten, mit Führungsschlaufen und Unterlegplatte.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Gehäusebreite:
58 mm
Stangenquerschnitt:
16 x 16 mm
Ausladung:
60 mm
Höhe:
225 mm
Hub:
29 mm
Führungsschlaufen:
4
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S860-91-5160
ab € 5,30*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000614-0000
ab € 4,18*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000607-2000
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.