Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel aufliegend, 12 x 12 mm, Hub 18 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel aufliegend, 12 x 12 mm, Hub 18 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268026
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000201-0000
EAN/GTIN:
     4016415078653
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel strenger
Tortreibriegel aufliegend, 12 x 12 mm, Hub 18 mm, verzinkt

Stangenausschluss nach oben und unten, mit Führungsschlaufen und Unterlegplatte.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Hub:
18 mm
Höhe:
177 mm
Stangenquerschnitt:
12 x 12 mm
Ausladung:
46 mm
Führungsschlaufen:
3
Gehäusebreite:
39 mm
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000214-0000
ab € 2,63*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000207-1001
ab € 17,41*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000207-1501
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.