Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortreibriegel aufliegend, 10 x 10 mm, Hub 20 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
LOGO zu Tortreibriegel aufliegend, 10 x 10 mm, Hub 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268024
Hersteller:
     Heinrich Strenger
Herst.-Nr.:
     S941-000001-0000
EAN/GTIN:
     4016415038022
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel strenger
Tortreibriegel aufliegend, 10 x 10 mm, Hub 20 mm, verzinkt

Stangenausschluss nach oben und unten, mit Führungsschlaufen und Unterlegplatte.

Weitere Informationen:
Führungsschlaufen:
2
Hub:
20 mm
Gehäusebreite:
35 mm
Ausladung:
41 mm
Stangenquerschnitt:
10 x 10 mm
Höhe:
169 mm
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
Strenger
Weitere Suchbegriffe: torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000014-0000
ab € 2,26*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000007-1001
ab € 11,78*
Zubehör
Heinrich Strenger
S941-000007-1501
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.