Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 600 x 400mm,Edelstahl-Effekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 600 x 400mm,Edelstahl-Effekt
LOGO zu Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 600 x 400mm,Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267598
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     423502E
EAN/GTIN:
     9002766423827
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Torwinkelbänder einseitig gerollt, o.Kegel,Schenkel 600 x 400mm,Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 8 / M6
T = 10 / M8

Weitere Informationen:
Schenkel:
600 x 400 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
18 mm
Materialstärke:
5 mm
Marke:
Sonneck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,94*
€ 159,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,28*
€ 155,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,29*
€ 151,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,87*
€ 146,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
425502E
ab € 32,03*
Zubehör
Sonneck
406506E
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.