Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschraubkegel 18 mm, M 14 x 195 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Durchschraubkegel 18 mm, M 14 x 195 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Durchschraubkegel 18 mm, M 14 x 195 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267588
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     425502E
EAN/GTIN:
     9002766425814
Suchbegriffe:
Stützkegel
gartentorband
holztorbefestigung
torkegel
Durchschraubkegel 18 mm, M 14 x 195 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Gewinde:
M14 x 195 mm
Kegeldorn ø:
18 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Marke:
Sonneck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445510E
ab € 24,28*
Zubehör
Sonneck
403510E
ab € 30,02*
Zubehör
Sonneck
403508E
ab € 22,99*
Zubehör
Sonneck
423501E
ab € 72,62*
Zubehör
Sonneck
423502E
ab € 105,30*
Zubehör
Sonneck
423503E
ab € 123,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.