Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267516
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     403510E
EAN/GTIN:
     9002766403898
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband 1000 mm
ladenband
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 5,4 / M5
T = 6 / M5
T = 7 / M6
T = 8,3 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Höhe:
45 mm
Materialstärke:
5 mm
Kegeldorn ø:
18 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
425502E
ab € 31,89*
Zubehör
Sonneck
406506E
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.