Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt
Produktbild zu Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt
Skizze zu Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt
Symbol zu Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt
LOGO zu Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265906
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1323456
EAN/GTIN:
     7613168512327
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband 3-DIM Falz 20mm, H112 EI-30, Stahl verzinkt

mit wartungsfreiem Gleitlager

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Hinweis:
Für den Einsatz an feuerhemmenden Türen geprüft, Freigabe des Türblattherstellers
erforderlich.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Bandhöhe:
112 mm
Band ø:
20 mm
Achsabstand:
32 mm
Bolzenlänge:
100 bzw. 55 mm
Bolzenstärke:
8,4 mm
Tragkraft:
120 kg
Gewindebolzen:
9,5 mm
Type:
ANUBA
Stiftsicherung:
mit Aushängesicherung
Richtung:
universal
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1271968
ab € 106,29*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 43,32*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 39,72*
Zubehör
k.A.
CF-63-A-3D20-8
ab € 29,09*
Zubehör
HALCÖ
0225.042.00.0.01
ab € 14,28*
Zubehör
SFS
936065
ab € 4,42*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,92*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,92*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,92*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,59*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,64*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,64*
Zubehör
SFS
936087
ab € 4,42*
Zubehör
SFS
943775
ab € 4,41*
Zubehör
SFS
946145
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.