Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102265676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CF-63-A-3D20-8
EAN/GTIN:
     3363591071895
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen
Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
Ziereichel
Material:
Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.