Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber
Produktbild zu Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber
Skizze zu Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber
Skizze zu Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber
LOGO zu Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102265903
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     706705
EAN/GTIN:
     7611188764252
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband 3-DIM 2-tlg. Bolzen 65 bzw.55 mm, Tragkraft 80kg,ø 20 mm,verzinkt silber

Bandteil aus Stahl, Laufbereich aus gehärtetem Stahl, mit wartungsfreiem Gleitlager

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
32 mm
Ausführung:
Standard
Band ø:
20 mm
Bandhöhe:
112 mm
Bolzenlänge:
65 bzw. 55 mm
Bolzenstärke:
8,4 mm
Gewindebolzen:
9,5 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Stiftsicherung:
mit Aushängesicherung
Tragkraft:
80 kg
Type:
ANUBA
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Richtung:
universal
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1271968
ab € 106,50*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 43,43*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 39,86*
Zubehör
k.A.
CF-63-A-3D20-8
ab € 28,52*
Zubehör
HALCÖ
0225.042.00.0.01
ab € 13,85*
Zubehör
SFS
936065
ab € 4,41*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,93*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,93*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,93*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,63*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,61*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,63*
Zubehör
SFS
936087
ab € 4,41*
Zubehör
SFS
943775
ab € 4,41*
Zubehör
SFS
946145
ab € 4,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.