Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl
Stahl beschichtet schwarz matt RAL 9005
Stahl beschichtet mittelbronze
Skizze zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl
Skizze zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl
Symbol zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl
LOGO zu SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102265182
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 050850 0 04002
EAN/GTIN:
     4015471009342
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONSWERK Objektband VX 7939, Bandhöhe 160 mm, Edelstahl

für gefälzte Türen

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
160 mm
Lagerung:
wartungsfreies Axial-Radial-Gleitlager
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3,5 mm
Rollen ø:
22,5 mm
Tragkraft:
200 kg
Type:
VX 7939
Verwendung:
für gefälzte Türen
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Simonswerk VX, Türband VX
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 18,04*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 13,93*
€ 18,13*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 14,25*
€ 18,46*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 14,55*
€ 18,78*
Lager 3145
1157
1
€ 5,90*
ab € 35,62*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 071204 0 01006
ab € 18,66*
Zubehör
Simonswerk
5071200001006
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.